3/22より値下げ!現場を応援

スナップインバルブ

(118件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(4個) 部品番号No.9200(コア) 注文コード36557656 品番TR-412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別) 値下げ
249
この商品は部品番号・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

タイヤバルブの交換用に。

用途二輪用 材質ゴム 全長(mm)33 タイプ耐熱コア 部品番号No.9200(コア) 幅(Φmm)19/15 適合リム穴(mm)Φ11.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:186

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 118
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36557656
2025-11-11
用途:
ピット作業に

色んなレビューがありますが、タイヤ交換作業時に確信に交換すれば 間違いはないんじゃないかなぁ? 二袋に1つ位で虫の密着不良がありますが 1度外して締め直せば大丈夫です 初期の頃はバルブあなが閉塞しているのがありましたが 今は全くなくなり大丈夫です

対象商品:
36557771
2025-09-04
用途:
バイクのタイヤ交換と一緒に交換。
運輸・通信業

適合リム穴(mm)Φ11.5
用途 二輪用
って説明文が有ったので。
車用?のでは
引っ張ると千切れますから(笑)

2025-04-28
用途:
バイクのタイヤ交換の際に

バイクのタイヤ交換の際に、同時交換している。
バイクのホイールは黒色が多い。タイヤも黒だし、真夏の直射日光が当たる場所に駐めているバイクのホイールはかなり高温になる。有名メーカーで耐熱バルブ仕様を使うのが安心である。
折角タイヤを新品にしても、エアバルブが傷んでいると、パンクの憂き目に遭う。スペアタイヤのないバイクでパンクは悲惨である。

2025-05-07
用途:
安価ですが良い商品。
その他業種

バイクに使用しましたが、通常のエアーバルブより短いので、エアー入れが少し見やすくなりました。 エアー漏れ等も無くこの価格なら納得いく品質です。

対象商品:
36557771
2025-05-14
用途:
タイヤ交換

スクーターのタイヤ交換時に必ず一緒に交換するので、安くて助かっています。使用上全く問題ないです。

2024-10-21
用途:
タイヤ交換時の必然で

もともとはバイク用ですが、四輪車でもつかいたいと要望があり 時々使わせてもらっています なかなかスタイリッシュで良いです

対象商品:
36557656
2025-05-17
用途:
自家用バイクのエアバルブ交換に
建設業・工事業

このサイズを少量こうできるのはとても助かります。無くなったらまた買います。

2024-10-19
用途:
バイクメンテナンス
農・林・水産業

二輪車のタイヤ交換時に一緒に取り替えます。
製品は至って普通です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする