東芝キヤリア
東芝キヤリアの 空調/換気関連部品
東芝キヤリアの 換気扇本体
東芝キヤリアの パイプファン
風量形パイプ用ファン(インテリアパネルタイプ・給気専用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
36564394
品番
VFP-C8WUF(T)
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
色調
ブラウン
(マンセル8.5YR6.7/3.5)
適合場所
居間
用途
居間
質量(kg)
0.7
消費電力(W)(50/60Hz)
1.5/1.8
電源電圧(V)
単相100
ダクト径(Φmm)
(接続)100
騒音値(dB)(50/60Hz)
21.5/23
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
21/22