鉄製スチールホイール打ち込み用ウエイト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 36564753 品番 ST IRON 25g
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥626
販売価格(税別)
569

JATMA/TRA/ETRTO 規格ホイール適合品。鉛レス対応モデル。

ウエイト隙間寸法(mm)1.7〜2.1 用途4輪小型・普通車 汎用スチールホイール用 打込みウエイト 適合JATMA/TRA/ETRTO 規格ホイール 材質 質量(g)25 爪幅(mm)22

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:410

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36564726
2017-12-07
用途:
バランサーにてウエイト打ち込み
variousstoresサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

バランサーでバランスをとった後に使用したのですが、思った以上にスムーズに打ち込めた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする