※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

突切・溝入加工用チップ TAG

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質IC808 厚さ(mm)2 注文コード36565943 品番TAGN2JS IC808
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は材質・厚さ・RoHS指令など93種類から選べます 他の種類を見る
材質IC808 コーナー半径(mm)0.02 トラスコ品番620-8606 厚さ(mm)2 寸法W(mm)2(±0.04) 寸法R(mm)0.02(±0.05) 穴の形状- チップブレーカ片面

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36565855
2022-08-04
用途:
小型旋盤での突っ切り加工

このチップには専用のホルダーが必要です。ホルダーは高額ですが、このホルダーは加工時のブレが極端に少なく、安定して突っ切り加工を行えます。
他にはない優れたバイトだし思います。

対象商品:
36565873
2020-08-19
用途:
機械修理
岩月鍍金工業株式會社 様

幅が小さいので、切断しろが少なく、経済的です。
もっと太い徑の棒材を切断できるホルダーがあると助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする