曜日別特売
0000421 マイボンベ L 日本製 ニチネン 36568716

0000421 マイボンベ L 日本製 ニチネン 36568716
0000421 マイボンベ L 日本製 ニチネン 36568716

マイボンベ L 日本製

(74件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3本)
内容量1パック(3本)注文コード36568716品番0000421
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669

マイコンロシリーズ全機種対応。カセットガス式タイプ。

用途
カセットコンロ用ボンベ、カセットコンロボンベ、ガスボンベ、防災グッズとして。
取付方式カセットガス式サイズL質量(g)250寸法(直径Φ×高さH)(mm)68×198(1本)主成分LPG(液化ブタンガス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:74
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-13
用途: 簡易燃料として
株式会社テックMA製造業

標準的な製品。ブタンガス250gだし。値段的に助かります。
カセットコンロの様な、ボンベ・カートリッジ加温機能が有る物への適用は、標準的に使えます。問題無し。
加温機能が無い物での使い方だと、使えますけどガス蒸発の問題が顔を出して来ます。
低温環境とかへは、やはりOD缶の物が良いかもしれません。イソブタンにプロパン混合なので。

2025-07-18
用途: 屋外作業
株式会社鳳友産業不動産業

安心のブランド(ニチネン)なので購入しました。問題なく使用を続けております。

対象商品 : 36568716
2023-12-01
用途: レストランサービス
てしお温泉夕映サービス業

とても使いやすいので作業効率が上がりとても助かります

対象商品 : 36568716
2023-01-04
用途: 家庭での料理作り
その他業種

コンロとボンベを3年ほど前に家電量販店で購入しましたが、在庫本数が少なくなり
非常時に必要と思い、同店へ買いに行きましたが、I社製品しかおいていませんとのこと。
他の店も2店訪ねてもありませんとのこと。電話により遠方の別店にも問い合わせましたが何れもニチネン製は、おいていませんとのこと。このため、最後の願いをこめて「モノタロウ通販」を検索したところ、表示がありましたので大変、助かりました。当分、
使用できそうです。

2が参考にしています
対象商品 : 39876753
2022-11-25
用途: 発電機の燃料
医療・福祉・介護関連業

災害用の発電機の燃料として使用し、たまにガスストーブの燃料としても使います。純正ではイワタニが指定されていますが高いのでいつもニチネン製のを使ってます。安くて普通に使えるのでリピートしてます。

対象商品 : 39876753
2023-02-08
用途: コンロや携帯ストーブ用に
製造業

防災用燃料備蓄で購入です。今回で2箱目で安心感を得ました。

対象商品 : 36568716
2023-01-10
用途: 卓上用
サービス業

寒い時期の必需品です。
安く購入出来て良かったです。
また、購入させて頂きます。

対象商品 : 39876753
2022-08-25
用途: 職場用
卸売・小売業

今までホームセンターで購入していたところ
少しずつ値上りしていてどうしようか悩んでいたのですが
ちょうどクーポンが届いていたのでこちらで購入しました
クーポン使用の為、納期がかかってしまいましたが安く手に入りました
クーポン無しでも1パックあたりの単価は安かったです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする