※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
国内メーカー純正採用も多いチェンシンタイヤ。安定した走りと経済性に優れたスタンダードモデル。
十分満足ですしいて言えば保護のテープを外すのに時間掛かりました
前輪後輪頼んで片方だけ先に届き少し心配はありましたが値段、製品、ご対応全てに満足しています。ありがとうございました。
リード125に使用。減りもそれほど早くなく、グリップもまずまずです。次も購入予定です。
後輪は、4000km走行で、山が0.5mmになりました。前輪は、後輪の3倍ぐらい持っています。
安価で十分な性能があり、耐久性も問題なく満足しています。
毎回このタイヤを使用していますフロントタイヤは10000k走ってますがまだ溝はありますリヤタイヤの交換サイクルは5000~6000K毎グリップもまずまずです
コストパフォーマンスの高い良いタイヤです。交換時はまた購入したいです。
値段が安くノイズも静かです割ホイルなので簡単に組むことが出来ました