R-12対応エアコンガス Air-Cooling

(117件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100g×10本) 注文コード 36573406 品番 2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

R-12対応のエアコンガスです。現在使用しているエアコンガスに、そのまま補充填できます。R-Air Coolingだけで使用すれば、コンプレッサーへの負担が軽減されます。特殊オイルなど必要ありません。通常使用しているオイルが使用できます。

対応冷媒種別R12 成分炭化水素ガス 用途カーエアコン用(R-12・R134a) 主成分炭化水素ガス(可燃性) 危険物の類別非危険物
取扱説明書:
注意
※R-12に比べて充填量が少なくなります。必ず、付属の説明書をお読みになってから作業してください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 117
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20111157
2025-04-10
用途:
クーラーガス充填
自動車・二輪車・自転車関連業

サニトラに使用する為に2本購入しました。R12通常500gに対してこちらの商品は150g±50gと言う事なので一本100gを充填してみました、体感的には普通に冷えている感じなので入れ過ぎには注意した方がいいと思います

4人が参考にしています
対象商品:
20111157
2025-04-08
用途:
エアコン修理
有限会社 音工房 様

ちゃんと少ない量(指定量より)でちゃんと効きます。
エアコンのチャックの部分だけをR134にするレトロフィットは、後からOリングが心配になって来ますのでこれを使っております。

2人が参考にしています
2025-06-18
用途:
古い車
autosystem2003 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

R12の古い車に入れました。通常より圧が高いので注意していれるように。

1人が参考にしています
対象商品:
20111157
2024-11-03
用途:
NA6CEのユーノスロードスターのガス補充
自動車・二輪車・自転車関連業

NA6CEのユーノスロードスターのガス補充に使いました
問題なく、冷えました

2人が参考にしています
2024-09-18
用途:
旧車のカークーラーのガス補充

今まで購入していたR-12対応のクーラーガスの取扱が終了したようなので、新しくこの商品を購入しました。まだガス補充はしていませんが、R-12対応の選択しがこれしかないので。

1人が参考にしています
対象商品:
20111157
2024-10-24
用途:
メンテナンス
GOLDRUSHcustoms 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

R12車種ばかりなので助かります。施工車は全く問題なく冷えています。

1人が参考にしています
2025-01-13
用途:
JA11ジムニーに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

2回目の購入です。ガス抜けでエアコンの利きが悪いJA11にこれを使用しました。業者に頼むより安価で助かります。

2024-10-16
用途:
ポルシェ964のエアコン補充ガスです
株式会社エイアンドエイチ 様

ごくごく少量のガス漏れがあり補充するとひと夏エアコンが効くので
毎年これを補充しています、

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーエアコンガス/オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする