スフェリカル PTFEタイプ 標準型

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36574361 品番 MBT-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

レース内径面にテフロンライナーを接着してあり、ボール球面とテフロンライナー面ですべり運動します。
テフロンライナーは自己潤滑性をもつため、グリース等の潤滑剤は不要です。
したがって、油分をきらうところや潤滑が困難または不可能な場所での使用に有効です。
また、潤滑機構を必要としないためメンテナンスのコストを下げることにも有効です。
テフロンタイプのスフェリカルは低速揺動下での使用に適しています。
また、振動荷重下でも比較的良好な性能を発揮します。したがって、メタルタイプでは摩擦が大きすぎたり、焼付きや疲れ破損を起こしやすい、摺動面のフレッティングが問題になるといった場合にはテフロンタイプに交換することが有効な対策となります。

寸法B(Φmm)4(H7) 寸法D(Φmm)12(-0.013〜0) 寸法H(mm)4.5(±0.13) 寸法O(Φmm)5.8(参考) 寸法SΦDB(mm)8.731(参考) V溝タイプ(mm)S/0.5(-0.25〜0)、X/1(-0.25〜0)、R/0.4(-0.25〜0)、P/0.7(-0.4〜0) 寸法W(Φmm)6.5(-0.13〜0) 外径(Φmm)12(-0.013〜0) 質量(g)4 基本静定格荷重(kN)12.74(ラジアル)、1.56(アキシアル) 材質(ボール)SUS440C 材質(ライナー)TFE(テトラフルオロエチレン) 角度α(°)17 回転トルク(N・m[kgf・cm])0.12〜0.57[1.2〜5.8] 内径公差(μm)0〜12 RoHS指令(10物質対応)対応 揺動荷重(kN)5.88 材質(レース)SUS410

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-27
用途:
加工
レビンカーズエンジニアリング 様

商品も無事に届き、迅速に対応していただきました。ありがとうございました。

対象商品:
36574447
2021-06-15
用途:
車のシフトリンケージ
デジャヴュ 様

さすが国産品。不安感全くなく非常に動きがスムーズです。

対象商品:
36574422
2017-09-15
用途:
車両の足回り、オーバーホール
電気・ガス・熱供給・水道業

流石のメーカーです、耐久性もあり安心して使用できます。もっと価格が安ければ良いのですが・・・。

対象商品:
36574447
2016-02-09
用途:
自動車部品

もうちょっと安くならんかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする