今回初めて知って購入した商品です。一本で前後のチューブ分と成ります。
大体パンクするのは後輪チューブです。肉厚の1.2ミリのチューブにブロックタイヤを使用しているので滅多にパンクしませんが、備え有れば憂い無し購入しました。前輪タイヤ一本に対し後輪は二本交換するペースですから、後輪にだけ使用します。一応パンク修理一式は持って走行しているので、此れ以上の準備は無いかと思う。
エアバルブのムシを外して入れるだけ。性状としてはどろっとしたものなので、全部きれいに使おうとは思わない方が良いかもしれない。
効果の有無はなんとも言えないが、チューブは自分でパンク修理したものを履かせているためお守りというか精神安定剤代わりのものと思えば安いものだと思う。
内容量が290mLで千円超えは高額感だが、芝刈り機のバルーンタイヤ?のサイドヒビからのエアー漏れが止まってくれたので助かります。
チューブタイヤ交換の際にかすかにチューブを傷つけてしまったらしくエア抜け。組みなおし修理してもまた組み込みの際に傷つける心配があったので「これ」使用してみました。別途、バルブ外しの道具も必要でしたが、ホームセンターで調達して対応。タイヤに流し込んで、
何度かエアを注入しましたが、現在はしっかり止まっています。
スーパーカブ用タフアップチューブが生産中止となり、パンク防止のため、普通のチューブに入れてみました、まだ入れたばかりなので効果は検証できませんが、これでキャンプ用品満載の長距離ツーリングでの安心感が増しました。