曜日別特売
MCR05017 EXEDRA G851 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36638122

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXEDRA G851

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード36638122品番MCR05017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

リニアなハンドリングと高速直進安定性。
高運動性能を要求されるラジアルタイヤ装着のアメリカン・フラッグシップモデルに対応するべく登場、「エクセドラ・アメリカン・ラジアル」。

リム径(inch)19タイヤサイズ120/70ZR19 F速度記号/荷重表示(60W)タイプTLパターンG851仕様Front用外径(mm)655主な適合車種V-ROD VRSCA 2003-2006年式:フロントに使用トレッド幅(mm)114
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする