曜日別特売
MCS09103 TRAIL WING(OFF主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36640161

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRAIL WING(OFF主体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1本注文コード36640161品番MCS09103
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー

リム径(inch)19タイヤサイズ2.75-19 FタイプW速度記号/荷重表示43PパターンTW15標準リム幅(inch)1.60主な適合車種ST225ブロンコ 1997-1999年式:フロントに使用/チューブが必要トレッド幅(mm)78タイヤ外径(mm)640タイヤ幅(inch)2.75
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする