曜日別特売
MCS02325 TRAIL WING(OFF主体) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 36640362

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TRAIL WING(OFF主体)

商品レビューを投稿する
取扱い終了地域運賃
内容量1本注文コード36640362品番MCS02325
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

大地を駆ける ヘビーデューティ・アドベンチャー

リム径(inch)14タイヤサイズ90/90-14 RタイプW速度記号/荷重表示46PパターンTW28主な適合車種CRM50 1993-2001年式:リアに使用タイヤ幅(mm)90トレッド幅(mm)94偏平率(%)90タイヤ外径(mm)519
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする