ヘッドランプ・フォグランプ用電球(つば付ダブル) 24V

(3件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 36641787 品番 A5683M
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
口金P30d-10.3(つば付定焦点)二線 ガラス球形式RP35 クリア 定格電力(W)30/30 用途ヘッドランプ・フォグランプ 適合一般 タイプダブル球 定格電圧(V)24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35753006
2017-11-08
用途:
ハロゲン球になる前の大型作業灯のバルブ交換
高橋商会 様

つばの形状が複数あるようなので寸法図が必要だと思うのです。今回は一か八か買ってみました。また、電球のどこにも容量の表示が無いのです。フィラメントで容量を推測するしかありません。また、10個セットしかありませんが1個売り願いたいです、やたら高価な球ですので。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品:
36641753
2017-11-13
用途:
自動車では無く信号灯の取り替え作業
武沢電機 様

鉄道の信号灯の代わりとして使いましたがLEDより明るいので
満足です

対象商品:
36641753
2015-04-14
用途:
建設機械のヘッドライト球

何も問題なく使用できます。
価格がもう少し下がれば最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする