パネル、メーター用電球 24V

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 口金BA7s ガラス球形式T7 適合一般 注文コード36642112 品番A1274
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,700
この商品は口金・ガラス球形式・適合など14種類から選べます 他の種類を見る
タイプシングル球 クリア 定格電圧(V)12 定格電力(W)1.5 口金BA7s ガラス球形式T7 用途パネル、メーターランプ 適合一般

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36642112 A1274 10895143 A1274 画像準備中 パネル、メーター用電球 12V STANLEY(スタンレー電気) 1箱(10個) 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05840667
2024-04-01
用途:
トラック整備に

たまにある荷台のマーカー灯の電球仕様のバルブ交換用に購入。信頼のあるメーカーです。

1人が参考にしています
対象商品:
05840667
2022-03-06
用途:
トラックに

古いトラックの車高灯のバルブ交換に使用。無名より安心のブランドを選択してます。

対象商品:
05840667
2020-04-22
用途:
車のメンテナンス
ファミリー合同会社 様 (サービス業)

自動車用品店はもちろん、他のネットショップ等と比べても価格が安かったので購入しました。安価ですが商品はスタンレー製ですので、ちゃんと使用できました。

対象商品:
05840755
2020-06-16
用途:
フォークリフトのメンテナンス
農・林・水産業

古いフォークリフトの計器用の電球が切れ購入しました。手に入り良かったです。

対象商品:
05840685
2019-05-17
用途:
トラックのメンテナンス
株式会社BENEVOLENTE 様 (運輸・通信業)

一流メーカーで商品に問題ありません。トラックに使っています。

対象商品:
05840755
2018-02-19
用途:
消耗品の予備として
サザレストン株式会社 様

スムーズに流れてますが。用改善点はありません。いいと思います。

対象商品:
05840667
2016-12-08
用途:
トラックのテールランプに使用
株式会社トムスエンタープライズ 様 (運輸・通信業)

低価格でとても重宝しています。
今回はストックの為に購入いたしました。

対象商品:
05840597
2015-02-14
用途:
パイロットランプ用

ドイツ製機器の交換用パイロットランプとして購入しました。ドイツから取り寄せるよりもはるかに安く、ほぼ元の電球と同等でした。また、早い対応をして頂き、感謝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする