3/22より値下げ!現場を応援

A4889 耐震電球 24V STANLEY(スタンレー電気) 36642155 A4889 耐震電球 24V STANLEY(スタンレー電気) 36642155

耐震電球 24V

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 36642155 品番 A4889
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別) 値下げ
2,698
クリア 口金BAY15d ガラス球形式S25 タイプダブル球(耐震) 定格電圧(V)24 用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプ 適合バス・トラック用特殊電球 定格電力(W)25/10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:58

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36642155
2023-02-01
用途:
除雪ドーザーの車幅灯として
小酒建設株式会社 様 (建設業・工事業)

従来の電球では除雪時衝撃・振動で直ぐに球切れをしていましたが、当耐震電球に変えて3回除雪作業を行いましたが全然大丈夫です。

対象商品:
36642146
2023-10-10
用途:
会社のトラックテール球の交換
運輸・通信業

まだ、どの位耐震性あるのか分かりませんが期待しています。

対象商品:
36642137
2021-10-25
用途:
トラックのサイドマーカー球
常南通運株式会社 様 (運輸・通信業)

サイドマーカーの電球は比較的よく切れるので、少しでも長持ちできるように耐震型の電球を購入しました。
耐久性のほどは少しは良くなったの程度。

対象商品:
36642137
2017-09-04
用途:
トラックのマ−カ−に使用しています。
運輸・通信業

自社の電球の仕入れ価格よりモノタロウの耐震電球が安かったため購入しました。通常の物より長持ちしているようです。

対象商品:
36642137
2015-03-06
用途:
重機(KATO 0.7m3BH)の黄色回転灯に使用

耐震球なので今のところは球切れがない。

以前に購入したものは耐震仕様でなかったため、すぐに球切れする。

対象商品:
36642137
2014-10-13
用途:
自宅のトラック
農・林・水産業

交換後1年が過ぎましたがまだ一つも切れてません、高いけど良いものです。

対象商品:
36642137
2017-09-10
用途:
積載車の車幅灯とマーカーに使用
個人のお客様

積載車の様に振動が多い車輌には普通の電球ですと切れが多発します。
それを防ぐ為に使用したのが“当商品”で今の所は切れ確率が激減し
満足行く性能かとおもいます。

対象商品:
36642137
2013-05-17
用途:
トラックマーカー球

これは 本当に切れにくく
今までの物より 高いが 倍以上長持ちします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする