GA-0190-011 SUPER BIKE GRIPS GALINDO(ガリンド) 36643433

GA-0190-011 SUPER BIKE GRIPS GALINDO(ガリンド) 36643433 GA-0190-011 SUPER BIKE GRIPS GALINDO(ガリンド) 36643433

SUPER BIKE GRIPS

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード36643433 品番GA-0190-011
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

スポーツバイク用交換グリップ。

寸法(mm)120 ブラック 適合22.2Φ用 外径(Φmm)約30
注意
※1インチバー不可。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36643485
2015-11-19
用途:
オートバイの修理

このサイズなかなか無いので有難いです。
値段もお手頃です。

対象商品:
36643433
2013-03-25
用途:
愛車(KSR110)のスロットルに使用

今回装着したのは排気量110CCの小型車ですが、グリップサイズ的には
同商品のミニ用110mmよりもこの120mmタイプの方がスロットル部の長さが
合致します。類似品が多い同商品ですが、握った感触も申し分無く
さすが本家オリジナルといったところです。

対象商品:
36643433
2013-05-31
用途:
消耗部品交換用に購入
レーシング&カスタムガレージJ-カスタム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

商品と同じ物が、劣化に依り交換する為に注文しましたが・・
新商品に変更になったのか解りませんが・・
全長が120mmではなく115mmしかありません。
付属のプラスチック製の10mm厚のスペーサー?を半分にカットして
使用するのか?不明です。(あれを半分にカットするのか?)

表示してる長さを訂正した方が良いと思います。
実際に取り付けると長さが足りません。
スペーサーを入れるとスロットルの動きが悪くなりました。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛け致しまして、誠に申し訳ございません。
こちらの商品に仕様の変更は無く、弊社在庫品を確認致しましたが120mmございました。
商品の初期不良の可能性もございますので、お手数ではございますが、弊社問い合わせ窓口までご連絡頂けましたら幸いでございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする