ブレーキシューSR400/500

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36650853 品番 60166
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

レース走行はもちろん、ストリートユースにおいても、ハードにブレーキを連続使用するライダーのために開発。
シュー素材には環境にもやさしいノンアスベストオーガニック材を採用。
他のシュー素材(アスベスト系や、純正の多くが採用しているラバー系など)に比べ、ブレーキング時の初期制動力に優れた性能を発揮します。さらにμ安定性、耐フェード性、耐摩耗性、雨天性能など、その全てが従来品を上回るハイパフォーマンスを発揮。

主な適合純正品番214-W2535-00、3GW-W2535-00、3GW-W253A-00 車種SR400-500(〜'00) タイプR 主な適合車種SR500 1997-2000年式:リアに使用
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
F&Rの表記はフロント、リアのシューが同形状であることを表しています。フロント、リアのシューを同時に交換する際は2セットお買い求めいただく必要があります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:43

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36650844
2022-03-02
用途:
自社製部品に装着
ビッグマン 様

メイカー製は高価なためデスプレイ製使用し満足している。

対象商品:
36650844
2021-10-15
用途:
ドラムブレーキタッチ改善に
自動車・二輪車・自転車関連業

純正とほぼ近い値段ですが、純正シューよりも非常にコントローラブルで、タッチが改善されます。
純正シューの残量が残っていても改善が期待できます。非常に安全です。

対象商品:
36650844
2020-05-22
用途:
SR400のブレーキシュー交換しました。
製造業

純正品が厚さ2oを切り、キーキーと鳴くようになったのでこれに変えてみました。
当りが付いてないせいか制動力は今一つです。当りが付いてくれば改善されるのでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
36650844
2020-07-10
用途:
オートバイのメンテナンス
ジュークボックス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

むちゃくちゃ使い安いブレーキになりました。ありがとうございます。

対象商品:
36650853
2018-07-04
用途:
MYバイクの交換
卸売・小売業

思ってた以上に満足してます
交換も簡単でしたし効きも良かったです。

対象商品:
36650853
2013-11-13
用途:
消耗交換

どこよりも安く・即納 最高です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする