※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)内容量1個仕様Φ22.2ハンドル用。標準レバータイプのみ。ショートレバー設定ナシ。レバーアジャストは5段階調整可能。クラッチスイッチ(110型3極メスカプラータイプ)、アルミタンクステー×1、ミラーホルダー(M10×P1.25正ネジ)×1付属。リザーバータンクホース長=55mm。バンショーボルト(M10×1.25)は別売り。クラッチホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正クラッチホースが使用できる場合があります(例えばNINJAは純正クラッチホースでOK)。ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。車体側スイッチハーネスが平端子の車両は、端子形状が適合しないため、別売りのクラッチスイッチハーネス(29968)の同時装着が必要です。色(本体)ゴールド主な適合車種XJR1300 2000-2002年式:01年から適合注文コード36650941品番61756
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478販売価格(税別)
この商品は仕様・色・主な適合車種など10種類から選べます他の種類を見る 油圧クラッチ(ブレーキ使用不可)のビッグバイクにベストマッチ。ブレーキ側と一緒に変更してカスタムの完成度をアップできます!
Φ22.2ハンドル用。
標準レバータイプのみ。ショートレバー設定ナシ。
バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
クラッチホースの取出方向、角度がノーマルとは異なります。車種によっては純正クラッチホースが使用できる場合があります。
ガスケットは必ず新品に交換してください。シングルバンジョーで2枚は必要です。
ストリート用として必要なクラッチスイッチ(110型3極メスカプラータイプ)標準装備。レバーアジャストは5段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。リザーバータンクホース長=55mm。ハンドル外径Φ22.2専用。