DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の ブレーキ系
DAYTONA(デイトナ)の マスターシリンダー
クラッチレバーASSY
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
仕様
5段階調整
適合
クラッチマスターシリンダー用
注文コード
36651176
品番
62284
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様・適合
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
5段階調整
適合
クラッチマスターシリンダー用
セット内容
レバー、ノッカー組み付け済み
色
ブラック
主な適合車種
NISSIN横型クラッチマスターシリンダー用補修部品
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。