ON/OFFスイッチ(フラットフェイスタイプ)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36653626 品番 40440
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ユニバーサル的な用途が多様化する、ハンドル回りのスイッチ類。
デイトナは、他メーカーに無い、多くのハンドルスイッチを取り揃え、多種多様な用途に対応出来、デザインや大きさにもこだわっています。

タイプフラットフェイスタイプ ユニバーサル イエロー 長さ(mm)800(ハーネス) 使用可能電力100W 電流(A)8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-26
用途:
ヘッドライト点灯
自動車・二輪車・自転車関連業

古いバイクはエンジン始動時、キーONの状態でヘッドライトへの電源強制供給がどうしても気になるので・・・
明らかにセルモーターの元気さが変わり満足です

対象商品:
36653626
2020-10-20
用途:
スイッチ

安くてよいもので、購入して良かったです。次回も関連品を購入したいと思います。

対象商品:
36653626
2019-05-15
用途:
荷室内の照明スイッチとして、荷積、荷降時
ラックスコーポレーション 様 (運輸・通信業)

以前に、タッチスイッチを購入したが、2,3ヶ月で、壊れてしまい今回買い替えました。スイッチのON,OFFに、適度の硬さが、走行時に荷物が、動いても、勝手に、電源が、入らず、大変気に入ってます。

対象商品:
36653635
2017-05-16
用途:
バイクの改造

バッテリーレスの50cc2スト車に使用。
常時点灯だったライトをOFFにすると、アイドリングでもウインカーが力強く点滅してくれて、他車からの視認性もUPしてると思います。
この時スイッチとパラ(並列)でポジションランプを接続すると、onでヘッドライト、offでポジションという交互点灯の切り替えスイッチにもなっちゃいます。

対象商品:
36653635
2014-08-24
用途:
バイクの電源用
株式会社デンソー 様

商品は良いが価格が高いと思います。

対象商品:
36653635
2013-09-04
用途:
バイク電装品のスウィッチに・・

商品には満足しましたが価格が問題です・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする