67637 パラレルミラー DAYTONA(デイトナ) 36653714

 

67637 パラレルミラー DAYTONA(デイトナ) 36653714 67637 パラレルミラー DAYTONA(デイトナ) 36653714 67637 パラレルミラー DAYTONA(デイトナ) 36653714

パラレルミラー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36653714 品番67637
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,700
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

BIGスクーターをターゲットにした、高級感あふれる3モデルミラー。

種別左右共通 付属品正ネジ、逆ネジM10×P1.25 クロームメッキ タイプ左右共通
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
アームベースが接触して写したい方向へミラーを向けられない場合は、ミラーアダプターを利用し、取付位置を上げる必要があります。
この商品には接触時に衝撃を緩和する機能はありません。2007年以降生産の車両にお取り付けの場合には、衝撃緩和装置を同時装着する必要があります。
※金属ミラーハウジング採用につき、振動の多い車両には取付不可。ミラー鏡面が欠ける場合があります。
YAMAHA車のノーマル右側ホルダーは左ネジのため、右ネジミラーを取り付ける場合は逆ネジアダプターが別途必要。また、ミラーネジ径8mmの車両にM10ミラーを取り付ける場合は、市販のネジ径変換アダプターまたはハンドルクランプタイプのバックミラーステーをご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36653714
2021-03-05
用途:
バイクカスタム
製造業

結構な高価な商品なんだし、ミラーキャップくらいは付属してて欲しかった。

対象商品:
36653723
2020-08-03
用途:
バイクの純正ミラーからの交換時
製造業

このミラーはミラーと取り付け部の間のアームが好きな位置で可動するので見た目もスッキリした雰囲気になり、最高に気に入ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする