66796 立体フレイムデザインマフラーガード DAYTONA(デイトナ) 36657625

立体フレイムデザインマフラーガード

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36657625 品番66796
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,800
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

純正系マフラーとは違い、社外品のマフラー等は、機能性よりスタイルや性能を追求した為、接触等によりやけどや衣服のコゲ等が発生しやすいことがあります。デイトナでは、各種形状にフィットする、投げ年の経験を生かした各種製品をご用意しております。

ブラック(耐熱黒塗装) タイプ7インチストレート 適合径(Φmm)40〜51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36657625
2019-03-20
用途:
CRF250RALLYダウンマフラーの火傷防止用。

ヒートガードは長さ・カーブが程よく、今回はシルバー1色のマフラーにアクセントを入れる為にブラックのヒートガードを付けました。フレアーの浮き出し柄が綺麗に入っており一手間がうれしいですね。固定用のバンドもステンレスで錆びの心配も有りません。サイドバッグが解けないように、バンドとガードの間に熱伝導しないようにガスケットを挟んで固定してます。

対象商品:
36657582
2015-08-06
用途:
マフラー熱遮断用
株式会社ブレーントラスト 様

迅速な対応有難うございます。
早速取付けて400q程度のツーリングに行ってきました。
かなり熱くなりますがズボンが融けるほどではないと思います。
やはりサーモテープとの併用が良いと思います。

対象商品:
36657607
2014-08-06
用途:
通勤用バイクに
株式会社大成アーク工業 様

通勤で使用しているバイクで、雨の日にマフラーの熱でカッパを何回も溶かされたので、
対策をしようと思い取り付けました。

取り付けた事により、触れた瞬間に溶ける事は無くなりましたが、
このマフラーガード自体がまだ高温になるので、一度はずして
マフラーに帯状のグラスウールを巻いて、その上にこのガードを
付けたところ、だいぶマシになりました。

あと、付属の固定バンドはいずれサビると思うので、SUS304の物に替えました。

対象商品:
36657582
2012-07-01
用途:
マフラーの断熱

サーモシールドテープとの併用がオススメ。併用することで手で触れる程度の熱になる。
新品のマフラー色なら同化して違和感なく使用できる。デザインがまたいい。

対象商品:
36657582
2013-08-22
用途:
バイクでのやけどを防止のため
有限会社欠塚製作所 様

取り付けは難しく無かったが手前のバイクに合うか合わないかわからない状態で頼みましたので実際は合わなかったのですが無理に装着しましたが問題無く使えています。外見より取り付けバンドサイズが色々とあるともっとよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする