13393 サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ) 36657756 13393 サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ) 36657756

サーモシールドテープ

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36657756 品番13393
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

マフラー関連のメンテナンス素材を沢山ラインナップ!

仕様裏面粘着タイプ 寸法38mm×2.3m 耐熱温度(℃)550
注意
※2サイクル車専用/4サイクル車は不可
※120℃以上でテープの粘着力がなくなるので、ステンレスストラップなどで確実に固定してください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36657756 13393 21237073 93665 サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ) サーモシールドテープ DAYTONA(デイトナ) 1個 3,098 税込3,408 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-05
用途:
水道管(塩ビ管)の補強
有限会社 丹京屋 様 (卸売・小売業)

水道管(塩ビ管)が雨だれで破損しますので 補強ということで施工しました 昨今寒さが一段と厳しく雨だれにあっても持ちこたえてくれる事願っていますが今のところ大丈夫の様です

対象商品:
21237073
2023-03-30
用途:
マフラーの排気漏れ防止に
サービス業

マフラーカッタ―を装着したので、どうしても隙間が出来る為に排気漏れ防止にサーモシールドテープで防止をしました、落ち着いてキッチリ巻き込みをしたので、これで排気漏れは阻止出来ました、知り合い修理屋に見て貰うと本物のマフラー専用の良いので止めたなぁ〜って言われたので大満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
21237073
2023-05-20
用途:
キャノビーの屋根熱いので、今年こそchallengeします。
サービス業

耐熱温度550と書いてありました。屋根の上が、
車で100℃とか180℃熱くなりますよ。
エアコンないので、理屈にchallengeしてみます。マフラーに使わすに、5~10℃でも、下がってくれたら、バンバンザイです。触れないくらい熱くなりますので、まだ、裏側は、なにもしてません。
約5本とれました。あと1つ必要かもしれません。

対象商品:
21237073
2022-11-09
用途:
マフラーに使用
建設業・工事業

熱で、焼けたり、硬化することが無く、とても良い。排気系のメンテナンスに利用させていただきます。

1人が参考にしています
対象商品:
21237073
2017-12-27
用途:
後付け燃料ポンプ
中央大学自動車部 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

四輪競技車両の後付け燃料ポンプに巻きました。
しっかりと粘着力があるので楽に巻けました。

3人が参考にしています
対象商品:
21237073
2017-07-06
用途:
機械工具のシート
サービス業

本来の用途と異なる使用ですので自己責任で使用しますが、粘着力&耐久性がもう少しあるとありがたいです。

1人が参考にしています
対象商品:
36657756
2015-10-15
用途:
登山車の耐熱用

バイク時代から愛用している製品

2人が参考にしています
対象商品:
36657756
2015-05-21
用途:
船舶のマフラーに!

船舶のマフラー用に購入いたしました。丸いマフラーにも巻きつけがしやすくとても作業が捗りました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
4サイクル車のエキゾーストパイプにも使用できますか
回答:
4サイクル車の場合高温になり持たない可能性がある為、ご使用されないほうがよいかと思います。
2人が参考にしています
2012-07-10

「排気系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする