曜日別特売
44294 オイルフィルターレンチ DAYTONA(デイトナ) 36659795

オイルフィルターレンチ

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合44440034Aのフィルターに適合注文コード36659795品番44294
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

初心者からプロまで、あらゆるオイル交換作業からクーラント交換まで使いやすい工具を多数ラインナップしました!

適合44440034Aのフィルターに適合差込角(mm)9.5内寸(mm)76(8角)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36659804
2023-11-15
用途: BMW バイク オイル交換
サービス業

純正オイルフィルターにフィルターレンチをはめ込むと、ガタもなく装着出来て取り外せます。締め付け時も頭が9.5なのでトルクレンチでトルク管理で取り付けられます。

対象商品 : 36659795
2021-10-28
用途: メンテナンス
建設業・工事業

DUCATIの純正オイルフィルター(8角面)用のレンチです。
同じ78mm径のオイルフィルターでも純正以外は14角面が多く、
DUCATIの純正オイルフィルターだけが8角面の様です。

1が参考にしています
対象商品 : 36659795
2021-06-08
用途: オイルフィルター交換
建設業・工事業

m900のオイルフィルター交換用。
ducatiのオイルフィルター角数なのでちゃんと使えます。

2が参考にしています
対象商品 : 36659795
2018-12-29
用途: ドゥカティ848のフィルター交換

大概のドゥカティのカートリッジ式純正フィルターに使用できます。スチール製のプレス成型ですが、精度、強度とも問題ありません。安くて良いです。K&Nのフィルターに換えてしまっている人には無用ですが。

2が参考にしています
対象商品 : 36659804
2018-12-09
用途: ハーレー用
農・林・水産業

76mmです。ハーレー用に合います。まだ使ってません。

対象商品 : 36659804
2018-12-06
用途: バイクメンテナンス
建設業・工事業

クーポンで買って、とても得した気分で、使用した時も非常に使いやすかったです!

対象商品 : 36659804
2018-01-12
用途: ハーレーのオイル交換に使用します。
その他業種

まだオイル交換時期でないので使用していませんが、オイルクーラーアダプターを取り付けているので、ステーターコイルの取り出し口の配線と
干渉するので、フィルターレンチの角をグラインダーで削っています。

対象商品 : 36659804
2017-11-02
用途: ハーレーダビッドソンLX883に
株式会社新和託送

ハレーダビットソン純正オイルエレメント交換に不安なくつかえます。安価がなによりです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする