クラッチロックナットレンチ

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36664013 品番69580
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

4STミニ、ミッション50車種に必要な特殊工具等をデイトナの開発力で多数ラインナップ!

差込角(mm)9.5 内径(Φmm)18.3 外径24mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:238

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
HONDA スーパーカブのクラッチ交換
株式会社中央ホンダ広島店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今までは純正工具を使用していましたが ナットに対して工具が大きく(サイズがぴったりじゃない!)かなりの頻度で工具が破損していましたが、この工具はきつ過ぎるくらいピッタリで丈夫(雑に使っても破損しないと思える安心感)だと思います。

対象商品:
36664013
2017-12-13
用途:
ベアリングナットの締付

ハードロック工業のベアリングナットHLB-01(M12)をトルクレンチで締め付ける目的で購入しましたが爪の部分の寸法が少し幅広でそのままでは使用できませんでした。
爪の幅、高さをルーターで削り落し、なんとか使用できました。
もう少しソケットの深さがあれば良かったのですが結果オーライで良しとしました。ちょっと苦労しましたが満足です。
この商品が悪い訳ではなく、ベアリングホルダー部分の設計がタコなのが苦労した原因でした。笑

対象商品:
36664013
2016-06-12
用途:
バイクの整備

メーカー品に劣らず、問題なく使用できました。頻繁に使用する工具ではないので、安価な物は助かります。

対象商品:
36664013
2015-06-27
用途:
ホンダ横型エンジンO.Hなど

2サイズ一体式の物より短いので使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする