キタコ の8インチキャストホイールの純正バルブと交換。ディスクブレーキでも空気が入れやすくなりました。
鉄製だと思いきやアルミでした。無名の商品はエアを入れる時折れやすいので鉄製が良かったのですがデイトナ製なら大丈夫かな。A、、で購入した商品よりかは良さそうでした。
長さとメッキ具合が非常にマッチしました。また、思っていたより早い納品で助かりました。
ゴム製バルブの耐久性に不満で、友人達と一斉に複数購入しました。安心の金属製で、見栄えも高級感が有って満足してます。
以前はバイクショップで購入していましたが、安価なのでモノタロウさんで今回は購入しました。
2個セットでこの価格であれば、他メーカーよりもかなり安価だと思います。
ドレスアップ目的で使用していますので、十分期待に答えてくれています。
ただ、キャップのネジ山部分やアルミ地の仕上げは少々荒く、注意しないとネジ山を舐めてしまいそうです。
また、他の方がエア漏れを指摘していますが、取り付けの際に裏側のゴムパッキン部に水回り用のシリコンボンドを併用して取り付ければ、問題は解消できます。
ゴムパッキンなのでナットを締め付ける際も、適度なところで加減をすれば何ら問題なく使用できます。
商品説明欄には 書いてありませんが、チューブレス用の商品です。写真をよく確認してから発注すべき紛らわしい商品です。説明欄に明記をしてくダサい !
キャビーナ90のリヤタイヤに取り付けた、外からナットを締め付けるタイプなので取り付けは非常に簡単だった、パッキンのゴムの耐久性が少し気になるが、次にタイヤを交換するまでは問題ないだろう・・・と思う、外観も美しく満足している。
スクーターのホイルのバルブ交換に使用しました。機能は問題ありませんが、クオリティは低めです。価格から考えれば問題ありません。