60891 ショートサイドスタンド DAYTONA(デイトナ) 36664783

※使用例

ショートサイドスタンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード36664783品番60891
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

ローダウンした際に必要となる車種専用ショートサイドスタンドです。車体をしっかり安定させ駐車できるよう、数々のノウハウを取り入れて設計されています。強靭な厚みを持ったスチールパイプを使用し、カスタムした車両に合うよう本体をクロームメッキで統一。
スタンドを出しやすい位置を何度も検討し、自然に足を伸ばせる位置を車種ごとに決めています。
Uクランプは大切な車両をしっかりと保持する為の強靭な造りを採用しています。
車種によってはロボットでの溶接ができないため、ハンドメイドで溶接を施しています。
デザイン性と安定性を考慮に入れたプレート型を全車に採用しています。

仕様フロント40mmダウン、リヤ40mmダウン対応適合MAJESTY125<台湾仕様5CA9>形状ショート(純正対比:-30mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする