66415 原付スクーター用サイドスタンド(スタンダードサイズ) DAYTONA(デイトナ) 36667337

原付スクーター用サイドスタンド(スタンダードサイズ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36667337 品番66415
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,200
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

原付1/2種及びBIGスクーター用サスペンションをカスタム目的のローダウン化や素早く停車できるように、それぞれの車種別にサイドスタンドを開発用意しました!

付属品切削加工用の型紙、糸ノコ 材質/仕上スチール製/クロームメッキ仕上げ 加工 主な適合車種リード100('98〜)/50('98〜)<JF06/AF48>

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36667416
2021-07-09
用途:
スクーターの設置
運輸・通信業

フレーム取付け時結合部分がやや厚みがありサンダーで少し削り加工しました。
サイズ的にはピッタリでなんの問題も無かったです。

対象商品:
36667416
2020-12-05
用途:
コンビニエンスでの一時駐車時に使用

専用設計で非常に付け易いしサイドスタンドが重宝してます。
サイドスタンドだからキック始動する事無くセルでエンジンもかけられますし最高です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする