フライホイールホルダー

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36678241 品番302-8661
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

クラッチセンターナットを外す際、フライホイールを固定します。

適合60〜125mm対応 全長(mm)325 ピン径(Φmm)5、9 穴間隔(mm)(ピン穴距離)22〜200 ピン長さ(mm)5Φ:5、9Φ:7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
36678241 302-8661 20081723 302-8662 フライホイールホルダー KIJIMA(キジマ) フライホイールホルダー KIJIMA(キジマ) 1個 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20081723
2024-03-06
用途:
バイクのメンテナンスに使用
サービス業

この工具を持ってなかったので今までは色々工夫をして代用していたので、目についたので購入。ばだ使っていないが楽に作業が出来ると思います。

対象商品:
36678241
2013-09-01
用途:
フライホイールの脱着

脱着時の固定箇所が弱い、曲ってしまう。

3人が参考にしています
対象商品:
36678241
2013-07-04
用途:
バイクの駆動系

海外製ですので日本製が欲しい方は注意。
海外製なので作りも雑です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする