ワンウェイバルブ ボールタイプ

(46件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 36678582 品番 105-151L
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

ガソリンタンクブリーザーに使用し、転倒時にガソリンの流出を最小限に防ぎます。(レースではMFJ規則で装着を義務づけられています。)

寸法(mm)6 ブルー 全長(mm)43.5 材質アルミ 仕上アルマイト
注意
※フューエルラインには使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 46
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-13
用途:
ワンウェイブリーダーを作ってみた

ブレーキ液のワンウェイブリーダーチューブを作ってみました。内臓スプリングは入っていないようですが、使用位置を適切にすれば使えますね。

2025-12-18
用途:
ブレーキフルードの交換用
ブルーマックス 様 (サービス業)

ワンウェイで逆流も無いので安心して使えました。カラーも選べるので便利です。

2025-08-02
用途:
自動車ブレーキフルード交換
有限会社ミノルモーターサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

逆流防止はいいが、抜けが悪すぎてブリーダー部のホース内圧が高まりホースが抜けてしまい何回もフルードが噴水状態。お勧めしません

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
36678582
2025-01-15
用途:
車両追加工に使用

ガソリン圧抜きやブローバイの圧抜きに使用しています ワンウェイで逆流防止機構があり便利です

2025-04-14
用途:
車整備
サービス業

チェックバルブをもちいることにより、ブレーキフルードの交換一人で可能となります。

対象商品:
36678564
2024-04-15
用途:
ブレーキオイル交換に使用
サービス業

コレは良い!!!!!!!!
安いけど良い仕事する!
別売りのホースと組み合わせてブレーキペダルをシコシコ踏んで古いオイルを排出してもオイルが逆流しない!(当たり前だけど)
いや、他の安いバルブは逆流してゴミだとかそういう口コミもあった中、コレは当たりでした!

対象商品:
36678582
2024-05-14
用途:
ブレーキフルード交換用
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキフルード交換用として購入しましたがスプリングが入っていないタイプでした。
失敗しました。

2人が参考にしています
対象商品:
36678573
2021-07-31
用途:
ブレーキブリーダーボトルに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

手持ちのブリーダーボトルに付属のワンウェイバルブから交換です。
一度ブレーキオイルの交換しましたが、特に不具合もなく良好です。
また、色も綺麗で気に入ってます。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・燃料系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする