曜日別特売
28 シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 36683166

28 シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 36683166
28 シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック) STANLEY(スタンレー電気) 36683166

シングル球G18/BA15s 24V(ブリスターパック)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
定格電力(W)5
内容量1パック(2個)注文コード36683166品番28
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369
用途バック、コーナリング、ウインカーランプ口金BA15sガラス球形式G18クリア全長(mm)35タイプシングル球定格電力(W)5定格電圧(V)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09988307
2023-07-17
用途: トラックのマーカーランプ交換
大塚産業株式会社

古い型式のトラックなど、未だに電球を使用するマーカーランプの交換がたまにあります。ウインカーなどに使用するナス型では長すぎて代用出来ない事があり、小ロットでこの価格はありがたいですね。

対象商品 : 36683166
2022-01-24
用途: 積載車ナンバー灯球交換

品質はさすが一流メーカー品とあって安定していると思います。

対象商品 : 09988307
2020-07-25
用途: トラックのメンテナンス
卸売・小売業

予備での購入です。ホムセンより安いしストックにはもってこいです。

対象商品 : 09988307
2018-07-06
用途: 業務で使用
製造業

こちらの商品は格安で購入でき、品質もまずまずです。助かります。

対象商品 : 09988307
2017-09-13
用途: ランクル70ライセンス、スモールランプ取替
建設業・工事業

価格はホームセンターの方が少し安いと思います。MonotaROブランドで2個単位で販売して頂くと有り難い

対象商品 : 09988307
2016-05-30
用途: フォークのブレーキランプ

玉がきれたので予備で使用。ふつうに使えます。まったく問題なし。

対象商品 : 09988307
2016-04-15
用途: 交換作業
アイランド自動車・二輪車・自転車関連業

もちろん全く問題ございません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする