STANLEY(スタンレー電気)
STANLEY(スタンレー電気)の トラック電装
STANLEY(スタンレー電気)の トラック用交換電球
STANLEY(スタンレー電気)の ブリスターパック(24V対応)
シングル球BA9s 24V(ブリスターパック)
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
36683202
品番
40
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
口金
BA9s
ガラス球形式
G14
色
クリア
用途
パネル、メーターランプ
全長(mm)
26
タイプ
シングル球
定格電力(W)
6
定格電圧(V)
24