NICEネオミニグリップ(非貫通タイプ)

(7件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 36709111 品番 201-6733
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

好評のNICEネオグリップの非貫通タイプ
小排気量バイク用の短めのグリップ

全長L(mm)110 生ゴム 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)31 寸法N(mm)108 内寸N(mm)108

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36709102
2021-06-15
用途:
交換用
飲食業

アドレスV125にて交換のため購入。
欲しい商品が納期数か月待ちなどが多かったが、本製品はすぐに納品された。
サイズも当然ちょうど良い感じで、握り心地も問題ない。

対象商品:
36709102
2021-02-28
用途:
エイプ100に使用

説明にキチンと書いていますが長さが110oしかないため、原付スクーター用ですね。
エイプには少し短いですがグリップ、見た目ヨシです。

対象商品:
36709136
2020-08-06
用途:
老朽化のメンテナンスとして
製造業

有名メーカの商品ですので何の問題もなく交換できました。

対象商品:
36709102
2020-03-05
用途:
バイク交換に
農・林・水産業

グリップ感、グリップの太さともいい感じです。手になじみます。

対象商品:
36709102
2018-03-30
用途:
スクーターのグリップ交換

使用感が柔らかく手になじみやすくグリップもあり非常に使いやすい商品です。次回も購入予定しています。

対象商品:
36709111
2015-05-13
用途:
バイクに使います。

握った感じが良く安価です。

対象商品:
36709111
2013-06-19
用途:
スクーター、ビーノへの取替
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズは全て計測してから購入しましたので、全く問題ありませんでした。
SA26ビーノの場合、純正のアクセルの方には凸凹が付けてあります。
そのままでも装着出来ますが、グリップを握った感じに違和感がありましたので、凸凹を削って装着したところバッチリの状態になりました。

装着したばかりなので、品質についてはコメント出来ませんが
所詮グリップなんて消耗品と考えていますので、1年くらい持てば良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする