SP1グリップ(非貫通タイプ)

(7件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36709181 品番 201-6748
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年9月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

2色成型グリップ
小排気量バイク用の短めのグリップ

全長L(mm)114 ブラック/ブルー セット内容1セット(左右1組) 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)31 寸法N(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36709197
2024-05-12
用途:
1991年式JOGに
自動車・二輪車・自転車関連業

カチコチになった純正グリップから交換しました。
若干グリップが太くなった気もしますが全く問題なく、
握り心地も劣化した純正グリップとは比べものになりません。

対象商品:
36709181
2021-11-28
用途:
アドレスV125に使用

他社製を使っておりましたが1年持たなかったのでキジマ製を選びました。2〜3年持ってくれればと思います。使い心地も良いです。

対象商品:
36709197
2020-06-10
用途:
装着してた物が劣化した為
自動車・二輪車・自転車関連業

さすがにメーカーモノだった為しっかりした作りで取り付け作業も簡単で5〜10分くらいで終わりました。以前つけていたモノは経年劣化でとけてベトベトでしたがそれはなさそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
36709172
2020-02-18
用途:
純正グリップからの交換
建設業・工事業

アドレスV125Gのグリップ交換の為に購入しました、取り付けはとてもスムーズで、長さはぴったり、握り心地は一回り太く、ゴムは少しカタメ、でも乗ってみた感じとても良いですね、握り心地も安心感がありグリップ力も良いです、とても良い買い物が出来ました。しいて言えば色がもう少し赤が濃ければもっと良かったですね。

対象商品:
36709181
2019-05-17
用途:
バイクのメンテナンス時
製造業

グリップが破損したのでこちらの商品に交換しました。
とても握りやすくスクーターにはジャストフィットです。

対象商品:
36709197
2016-07-10
用途:
スーパーカブ50のグリップとして良いと思う。

振動が少し少なくなり、握った感じもよい。

対象商品:
36709181
2012-10-27
用途:
バイクの運転

ヤマハJOG SA01Jにつけました。すごく運転しやすく、グリップ力も新品だからかいいです。僕の場合、アクセル側はボンドなしでも十分でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする