樽型ミニグリップ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) ブラウン 注文コード36709364 品番201-6338
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

中央部を膨らました樽型形状で手になじむ形状。
小排気量バイク用の短めのグリップ

全長L(mm)110 ブラウン 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)36 寸法N(mm)107 内寸N(mm)107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36709346
2025-05-28
用途:
劣化した部品の交換用
ガレージS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

とても握りやすく、必然的に運転がしやすくなりました。

対象商品:
36709346
2020-08-17
用途:
耐振プログリップと比べてどうかな?で、購入したら・・・

3ヶ月ほど(左)本製品(右)耐振プログリップ装着で試した所、
まあ悪くはない。中央の膨らみが振動に効果はありそう。
とはいえ、次回はプログリップに戻りそう。

1人が参考にしています
対象商品:
36709346
2020-08-12
用途:
原付バイクの交換用
農・林・水産業

純正よりソフトな肌触りで手の馴染みも非常に良い。
また、全長も短く良かった。

対象商品:
36709364
2021-04-30
用途:
原付のグリップの替えに...
卸売・小売業

値段の割には使いやすいと思いますが、今回の取替の前にも同じ商品でしたが、長時間直射日光に当てていると、グリップ表面がボロボロになってしまうのが残念です。
車両保管時は、直射日光を避けて使用すれば、問題無く2-3年は充分使えると思います。そのあたりを割り切って使うなら「買い」だと思います

対象商品:
36709346
2014-10-02
用途:
原付

手になじんでとても良い 耐久性はどうか今後経過観察

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする