オーバルディンプルグリップ

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード36709452 品番201-6440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

グリップ中央部を樽型にすることで疲労も軽減。

全長L(mm)116 ピンク セット内容1セット(左右1組) 材質軟質プラスチック タイプ非貫通タイプ 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)34 寸法N(mm)113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36709443
2022-07-19
用途:
オートバイ メンテナンス
ZURI工房 様 (その他業種)

純正風が好みですが純正のグリップの
品質が粗末で苦手なのですが
このパーツはカスタム主張が無く
長距離通勤やツーリングでも疲れにくく
質感もお気に入りです

対象商品:
36709443
2022-10-02
用途:
バイクの整備

握りやすいけど硬いですね。もう少し柔らかいと良いのですが、個体差なのか、私が購入した物はカチカチでした。こんなもんですかね。

対象商品:
36709443
2021-11-26
用途:
バイクグリップ交換
運輸・通信業

純正グリップがやれてきたので交換しました。
初めはアドレスV100タイプSに使用しました。
中央が適度に盛り上がっているのでグローブに自然にフィットします。材質はやや硬めです。
私はグリップ感が良かったので他の大型バイク数台にも使用しています。
長さも2種類ありますので色々なバイクに使用可能です。
購入時にはグリップの長さを確認した方が賢明です。

対象商品:
36709443
2021-11-19
用途:
バイクに装着。主にツーリングで使用しています。
株式会社シンプルソフトウェア研究所 様 (サービス業)

第一の特徴は安価。
今まで使用していたグリップがヨレヨレになったので購入。
少し硬めの手触りでシッカリしています。
装着も5分でした。バイクはカワサキGPZ900Rです。
色も飽きが来なさそうで満足しています。

対象商品:
36709443
2021-03-20
用途:
二輪車の補修
教育・研究機関

気に入っている商品なので、あとは値段ですね。コストパフォーマンス最高だと思います。

対象商品:
36709443
2016-11-03
用途:
forza

純正グリップが硬化と表面劣化して触感が悪くなったので交換しました。
結構、しっかりした作りで満足です。

対象商品:
36709443
2016-12-01
用途:
vino 5AUグリップ交換

これはゴムでは無くプラスチックと思われます。軽くて素手握ると楕円の凹みの角が当たる感じです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに確認しましたところ、材質はプラスチックではなく、
ゴムとの回答でございました。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
何卒宜しくお願い致します。

対象商品:
36709443
2015-09-24
用途:
劣化したグリップの交換

バイクのグリップが劣化し、滑るようになったため交換しました。

樽型なので握りやすく、ディンプル加工のお陰で滑りづらくなり満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする