曜日別特売
201-4901 クラシックミニグリップ KIJIMA(キジマ) 36709461

201-4901 クラシックミニグリップ KIJIMA(キジマ) 36709461
201-4901 クラシックミニグリップ KIJIMA(キジマ) 36709461
201-4901 クラシックミニグリップ KIJIMA(キジマ) 36709461
201-4901 クラシックミニグリップ KIJIMA(キジマ) 36709461
201-4901 クラシックミニグリップ KIJIMA(キジマ) 36709461
201-4901 クラシックミニグリップ KIJIMA(キジマ) 36709461
201-4901 クラシックミニグリップ KIJIMA(キジマ) 36709461

クラシックミニグリップ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1セット注文コード36709461品番201-4901
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

小排気量バイク用の短めのグリップ

全長L(mm)121ブラックセット内容1セット(左右1組)適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右)最大径(Φmm)35寸法N(mm)110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36709461
2022-03-22
用途: バイクのメンテに

樽グリップからの変更。グローブをしていても握りやすく、クラシカルな見た目にも満足しています。

対象商品 : 36709461
2022-02-25
用途: ロードパル用
陽心館サービス業

クラシカルなデザインに、握った時の安心感、私はとても気に入ってます。

対象商品 : 36709461
2021-03-12
用途: ゴリラのグリップ

原付サイズでちょうどぴったりで、振動も抑えてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする