クラシックミニグリップ

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36709477 品番 201-4911
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

小排気量バイク用の短めのグリップ

全長L(mm)121 生ゴム セット内容1セット(左右1組) 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)35 寸法N(mm)110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36709461
2022-03-22
用途:
バイクのメンテに

樽グリップからの変更。グローブをしていても握りやすく、クラシカルな見た目にも満足しています。

対象商品:
36709461
2022-02-25
用途:
ロードパル用
陽心館 様 (サービス業)

クラシカルなデザインに、握った時の安心感、私はとても気に入ってます。

対象商品:
36709461
2021-03-12
用途:
ゴリラのグリップ

原付サイズでちょうどぴったりで、振動も抑えてくれます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする