ヘキサゴンミニグリップ

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36709495 品番 201-6712
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

小排気量バイク用の短めのグリップ

全長L(mm)112 生ゴム セット内容1セット(左右1組) 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)34 寸法N(mm)108

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36709486
2022-10-24
用途:
メンテナンス
CARSHOP SIGNAL 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

硬すぎず、柔らかすぎずちょうどいい
精度も悪くなくリピート決定です。

2020-01-17
用途:
カブ用に
barber's 様

丸目カブ(AA01)用に2つ購入しました。
丸目カブはハンドル径が左右同じなので、アクセル側の穴が大きい方を2つ使えば、カブ専用じゃなくても取り付ける事ができます。
余った穴の小さい方は自転車に使えるので、自転車のちょっとしたカスタムにもなりますよ^ ^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする