201-6463 スパイラルミニグリップ KIJIMA(キジマ) 36709513 201-6463 スパイラルミニグリップ KIJIMA(キジマ) 36709513

スパイラルミニグリップ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36709513 品番201-6463
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

小排気量バイク用の短めのグリップ

全長L(mm)110 生ゴム セット内容1セット(左右1組) タイプ貫通タイプ 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36709504
2020-12-03
用途:
ミニバイクに使用

サイズが110mmと短めなので、ハンドルを交換して、左右スイッチのスペースを確保するために購入しました。グリップも良いので2回目の装着です。

対象商品:
36709504
2016-08-07
用途:
ミニバイクのグリップ交換
建設業・工事業

普通の品質です。お値段安くて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする