KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周り
KIJIMA(キジマ)の バイク用ハンドルグリップ
スリックビレットグリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
36709522
品番
201-6728
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
両端のピースをアルミ削り出しとし高級感を演出。ラバー表面をサンド状にする事でしっかりと手になじみます。
小排気量バイク用の短めのグリップ
全長L(mm)
120
色
シルバー
セット内容
1セット(左右1組)
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)
36
寸法N(mm)
110