KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周り
KIJIMA(キジマ)の バイク用ハンドルグリップ
ビレットゼブラグリップ グルーブタイプ(車種専用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
36709556
品番
201-647
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
本体は高級感の有るアルミビレット。巻き取り部一体型で交換も簡単です。
ハンドル径がインチ(25.4mm)のタイプ用に
セット内容
1セット(左右1組)
タイプ
ポリッシュ
適合内径(Φmm)
25.4(スロットパイプ29迄)
全長L(mm)
148
最大径(Φmm)
36
寸法N(mm)
142
適合車種
ドラッグスター400/C/1100/C/ロイヤルスター/ロードスター
注意
※純正ハンドルへ使用の際、ホルダー位置の変更が必要です。
※車種によっては純正ホルダー位置を変更していただく必要があります。