KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周り
KIJIMA(キジマ)の バイク用ハンドルグリップ
アルミビレットグリップ(車種専用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
36709583
品番
201-6567
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
本体は高級感あふれるアルミビレット、メッキ仕上げ。巻き取り部一体型で交換も簡単です。握り部分へはローレット処理を施し、ラバーリングを装着により握り心地が向上!!
全長L(mm)
123
色
メッキ
セット内容
1セット(左右1組)
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)
33
寸法N(mm)
116
適合車種
モンキー/APE/ズーマー/XR50/100
注意
※車種によっては純正ホルダー位置を変更していただく必要があります。