スポンジグリップ プレーン

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36709662 品番201-624
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

握り部はソフトなスポンジを使用。

全長L(mm)140 ブラック 仕様ハンドル径がインチ(25.4mm)のタイプ用に 適合内径(Φmm)25.4(スロットパイプ29迄) 最大径(Φmm)43 内寸N(mm)123

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36709644
2023-03-18
用途:
ズーマーに
運輸・通信業

サイズを間違えて購入してしまいました。返品も面倒なので、そのまま取り付けしました。ノーマルより太い握り具合に成りますが良い感じに手に馴染みます。

対象商品:
36709653
2016-11-03
用途:
友達のバイクの修理

友達曰く、以前に買った無名安物より、物がしっかりしている。

対象商品:
36709653
2015-09-29
用途:
自転車

重かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする