アルミカバーグリップ レールタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 全長L(mm)133 注文コード36709696 品番201-640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,800
この商品は全長Lなど4種類から選べます 他の種類を見る

アルミメッキ素材と振動吸収・滑りを考慮したラバーのコンビタイプ。

全長L(mm)133 メッキ/ブラック タイプダイヤカット 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)39 寸法N(mm)118 セット内容1セット(左右1組) 内寸N(mm)118
注意
※巻き取りは純正パイプを使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36709671
2016-01-12
用途:
スクーターのカスタム
森本商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

取り付けは少し苦労しました。接着剤の代わりにコーキングを使えば楽だと思います。ドレスアップ効果は抜群ですが、私の手には少々太すぎでした。手の大きな人向きかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする