アルミカバーグリップ レールタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36709705 品番 201-641
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

アルミメッキ素材と振動吸収・滑りを考慮したラバーのコンビタイプ。

全長L(mm)154 メッキ/ブラック タイプダイヤカット 適合内径(Φmm)25.4(スロットパイプ29迄) 最大径(Φmm)39 寸法N(mm)144 仕様ハンドル径がインチ(25.4mm)のタイプ用に セット内容1セット(左右1組) 内寸N(mm)144
注意
※巻き取りは純正パイプを使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36709671
2016-01-12
用途:
スクーターのカスタム
森本商店 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

取り付けは少し苦労しました。接着剤の代わりにコーキングを使えば楽だと思います。ドレスアップ効果は抜群ですが、私の手には少々太すぎでした。手の大きな人向きかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする