201-6467 オーバルディンプルNEOグリップ KIJIMA(キジマ) 36709994 201-6467 オーバルディンプルNEOグリップ KIJIMA(キジマ) 36709994

オーバルディンプルNEOグリップ

(3件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2本) 注文コード 36709994 品番 201-6467
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ビッグバイクに合わせた125mmサイズを用意しました。

全長L(mm)125 生ゴム タイプ貫通タイプ 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)32

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:86

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36709985
2018-07-04
用途:
バイクメンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品劣化の為交換 デザインもシンプルで良い。コスパ良

対象商品:
36709985
2016-12-16
用途:
バイクのグリップ交換で
自動車・二輪車・自転車関連業

純正グリップがツルツルになってきたので交換しました。
派手なタイプは嫌いだったので純正に近い形を選びました。
グリップの真ん中が少し太い形が握りやすく、柔らかめのゴムがグローブと相性が良いので凄く気に入ってます。
値段と安いので定期的に交換してもいいですね

対象商品:
36709985
2015-06-23
用途:
kawasaki エストレヤrsに使用

薄い柔らかい安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする