201-7161 キャンディーグリップオーバルディンプル KIJIMA(キジマ) 36710012 201-7161 キャンディーグリップオーバルディンプル KIJIMA(キジマ) 36710012

キャンディーグリップオーバルディンプル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード36710012 品番201-7161
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれな透明カラータイプ。

全長L(mm)117 レッド セット内容1セット(左右1組) タイプ貫通タイプ 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)34 寸法N(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする