KIJIMA(キジマ)
KIJIMA(キジマ)の 外装系
KIJIMA(キジマ)の ハンドル周り
KIJIMA(キジマ)の バイク用ハンドルグリップ
キャンディーグリップオーバルディンプル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
36710021
品番
201-7162
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
おしゃれな透明カラータイプ。
全長L(mm)
117
色
ブルー
セット内容
1セット(左右1組)
タイプ
貫通タイプ
適合内径(Φmm)
22.2(左)/24.5(右)
最大径(Φmm)
34
寸法N(mm)
-