ヘキサゴングリップ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 36710073 品番 201-192
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

標準ハンドル用のグリップラバーです。

全長L(mm)130 ホワイト タイプ非貫通タイプ 寸法N(mm)127 セット内容1セット(左右1組) 適合内径(Φmm)22.2(左)/24.5(右) 最大径(Φmm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする